Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Glasfaser-Ersatzband für Smart Butler, d: 7,5 mm, 80 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Glasfaser-Ersatzband für Smart Butler, d: 7,5 mm, 80 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055344

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078721448

Sonepar Artikelnummer

120991149

Hersteller Artikelnummer

52055344

Hersteller Typ

52055344

Hersteller Artikel Nr.:

52055344

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grün

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

7.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

7.5 mm

Form:

rund

Länge:

80 m

Bruchlast:

1800 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

7.5 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

ohne

Durchmesser Trommel/Ring:

660 mm

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

15.000 kg

Zubehör für Smart Butler Kabeleinziehsystem. Ø 7,5 mm, 80 m