Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Glasfaser-Ersatzband für Smart Butler, d: 9 mm, 100 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Glasfaser-Ersatzband für Smart Butler, d: 9 mm, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055356

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078721561

Sonepar Artikelnummer

120991160

Hersteller Artikelnummer

52055356

Hersteller Typ

52055356

Hersteller Artikel Nr.:

52055356

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grün

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

9 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

9 mm

Form:

rund

Länge:

100 m

Bruchlast:

2000 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

9 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

ohne

Durchmesser Trommel/Ring:

630 mm

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

11.800 kg

Zubehör für Smart Butler Kabeleinziehsystem. Ø 9 mm, 100 m