Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Glasfaser-Kabeleinzug-Stangen, 10 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Glasfaser-Kabeleinzug-Stangen, 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055385

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078719285

Sonepar Artikelnummer

120185325

Hersteller Artikelnummer

52055385

Hersteller Typ

52055385

Hersteller Artikel Nr.:

52055385

Einsatzbereich:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grün

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5.6 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

5.6 mm

Form:

rund

Länge:

10 m

Bruchlast:

0 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

4.5 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

ohne

Durchmesser Trommel/Ring:

10000 mm

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

0.824 kg

Nahezu unzerbrechlich durch speziellen Aussenmantel. Zeitsparende Verlegung von Kabeln. Verlegung auch unter schwierigsten Bedingungen. Geeignet für Kabelinstallation und Verlegung, Ziehen oder Schieben. 10 m