Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Glasfaser-Kabeleinzugsystem Smart Butler, 60 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Glasfaser-Kabeleinzugsystem Smart Butler, 60 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055315

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078721158

Sonepar Artikelnummer

120991121

Hersteller Artikelnummer

52055315

Hersteller Typ

52055315

Hersteller Artikel Nr.:

52055315

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grün

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Form:

rund

Länge:

60 m

Bruchlast:

1200 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

4.5 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

ohne

Durchmesser Trommel/Ring:

330 mm

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

5.680 kg

Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon- Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 330 mm.