KLAUKE - Glasfaser-Kabeleinzugsystem Smart Butler, d: 4,5 mm mit Stahlhaspelkorb, 40 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055313
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078721141
Sonepar Artikelnummer
120517870
Hersteller Artikelnummer
52055313
Hersteller Typ
52055313
Hersteller Artikel Nr.:
52055313
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grün
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4.5 mm
Form:
rund
Länge:
40 m
Bruchlast:
1200 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
4.5 mm
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
ohne
Durchmesser Trommel/Ring:
330 mm
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
5.680 kg


