KLAUKE - Glasfaser-Kabeleinzugsystem Smart Butler mit Stahlhaspelkorb d: 1000 mm, 150 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055359
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078721592
Sonepar Artikelnummer
120991162
Hersteller Artikelnummer
52055359
Hersteller Typ
52055359
Hersteller Artikel Nr.:
52055359
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grün
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
1000 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
11 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
150 m
Bruchlast:
2000 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
11 mm
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Drahthaspel
Durchmesser Trommel/Ring:
1000 mm
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
53.000 kg


