KLAUKE - Glasfaser-Kabeleinzugsystem Smart Butler mit Stahlhaspelkorb d: 550 mm, 60 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055326
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078721264
Sonepar Artikelnummer
120517871
Hersteller Artikelnummer
52055326
Hersteller Typ
52055326
Hersteller Artikel Nr.:
52055326
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grün
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
550 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
6 mm
Form:
rund
Länge:
60 m
Bruchlast:
1400 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
4.5 mm
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
ohne
Durchmesser Trommel/Ring:
550 mm
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
10.000 kg


