KLAUKE - Glasfaser-Kabeleinzugsystem Smart Butler mit Stahlhaspelkorb d: 660 mm, 40 m.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055337
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078721400
Sonepar Artikelnummer
120991142
Hersteller Artikelnummer
52055337
Hersteller Typ
52055337
Hersteller Artikel Nr.:
52055337
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grün
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
660 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
7.5 mm
Form:
rund
Länge:
40 m
Bruchlast:
1600 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
4.5 mm
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Drahthaspel
Durchmesser Trommel/Ring:
660 mm
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
13.000 kg


