KLAUKE - Glasfaser-Kabeleinzugsystem Smart Butler mit Stahlhaspelkorb d: 660 mm, 80 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055339
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078721387
Sonepar Artikelnummer
120991144
Hersteller Artikelnummer
52055339
Hersteller Typ
52055339
Hersteller Artikel Nr.:
52055339
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grün
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
660 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
7.5 mm
Form:
rund
Länge:
80 m
Bruchlast:
1600 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
7.5 mm
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Drahthaspel
Durchmesser Trommel/Ring:
660 mm
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
17.000 kg


