Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Gleitschaum Flasche 1,0 kg

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Gleitschaum Flasche 1,0 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055380

  • Geeignet für Kabel - Ja

  • Geeignet für Rohre - Ja

  • Verpackung - sonstige

  • Nettogewicht - 1000 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078719346

Sonepar Artikelnummer

120991182

Hersteller Artikelnummer

52055380

Hersteller Typ

52055380

Hersteller Artikel Nr.:

52055380

Geeignet für Kabel:

Ja

Geeignet für Rohre:

Ja

Verpackung:

sonstige

Nettogewicht:

1000 g

Verwendbar auf Kunststoff:

Ja

Verwendbar auf Metall:

Ja

Verwendbar auf Beton:

Ja

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

Nein

Geeignet für Trinkwasser:

Ja

Form:

Gel

Wasserlöslich:

Ja

Säurefrei:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

1.000 kg

Reduziert die Reibung um bis zu 80 %. Biologisch abbaubar. Unbedenklich für den Anwender. Geeignet für Elektro-/ Telefonkabel in Rohren Durchmesser 16 - 25 mm und große Kabeldurchmesser. 1 kg