Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Gleitschaum-Spray, 400 ml

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Gleitschaum-Spray, 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055378

  • Einsatzbereich - Rohre

  • Funktion - Schmierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078719360

Sonepar Artikelnummer

120374177

Hersteller Artikelnummer

52055378

Hersteller Typ

52055378

Hersteller Artikel Nr.:

52055378

Einsatzbereich:

Rohre

Funktion:

Schmierung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Nein

Lackierbar:

Nein

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.462 kg

Reduziert die Reibung um bis zu 80 %. Biologisch abbaubar. Unbedenklich für den Anwender. Silikonfrei. Geeignet für Elektro-/ Telefonkabel in Rohren Durchmesser 16 - 25 mm.