KLAUKE - GLVKS125 , Verdrahtungskanalschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50125701
Werkstoff - sonstige
Höhe - 250 mm
Breite - 1460 mm
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078992442
Sonepar Artikelnummer
120990837
Hersteller Artikelnummer
50125701
Hersteller Typ
50125701
Hersteller Artikel Nr.:
50125701
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
250 mm
Breite:
1460 mm
Länge:
1000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
990 mm
Schlitzabstand:
2.5 mm
Schlitzbreite:
125 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Flexibel:
Nein
Mit Oberteil:
Nein
RAL-Nummer:
6026
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
10.500 kg


