Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - H-Abzweigkemme, 120mm² rm/re, Cu-ETP, verzinnt, 17x28 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - H-Abzweigkemme, 120mm² rm/re, Cu-ETP, verzinnt, 17x28 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AH120120

  • Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 120 mm²

  • Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 120 mm²

  • Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer

  • Art des Verbinders - Parallelverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078299954

Sonepar Artikelnummer

120992177

Hersteller Artikelnummer

AH120120

Hersteller Typ

AH120120

Hersteller Artikel Nr.:

AH120120

Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:

120 mm²

Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:

120 mm²

Werkstoff des Hauptleiters:

Kupfer

Art des Verbinders:

Parallelverbinder

Werkstoff des Abzweigleiter:

Kupfer

Klemme isoliert:

Nein

Klemmkanalöffnung Hauptleiter:

beidseitig offen

Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:

beidseitig offen

Oberflächenschutz:

verzinnt

Art der Verbindung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.098 kg

Ideal zum Abzweigen gleicher Leiterquerschnitte z.B. nach VDE 0295 Kl. 2. Das Durchtrennen des Hauptleiters entfällt. Besonders einfache Verarbeitung durch H-Form. Optimale Leiteigenschaften in Verbindung mit Kontaktfett. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.