Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - H-Abzweigkemme, 70mm² rm/re, Cu-ETP, verzinnt, 17x28 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - H-Abzweigkemme, 70mm² rm/re, Cu-ETP, verzinnt, 17x28 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AH7070

  • Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 70 mm²

  • Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 70 mm²

  • Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer

  • Art des Verbinders - Parallelverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078299930

Sonepar Artikelnummer

120992178

Hersteller Artikelnummer

AH7070

Hersteller Typ

AH7070

Hersteller Artikel Nr.:

AH7070

Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:

70 mm²

Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:

70 mm²

Werkstoff des Hauptleiters:

Kupfer

Art des Verbinders:

Parallelverbinder

Werkstoff des Abzweigleiter:

Kupfer

Klemme isoliert:

Nein

Klemmkanalöffnung Hauptleiter:

beidseitig offen

Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:

beidseitig offen

Oberflächenschutz:

verzinnt

Art der Verbindung:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.065 kg

Ideal zum Abzweigen gleicher Leiterquerschnitte z.B. nach VDE 0295 Kl. 2. Nach EN 50164-1 blitzschutzgeprüft. Das Durchtrennen des Hauptleiters entfällt. Besonders einfache Verarbeitung durch H-Form. Optimale Leiteigenschaften in Verbindung mit Kontaktfett. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.