KLAUKE - Hand-Hydraulik Stanze 7804E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50342886
Betätigungsart - hand-hydraulisch
Stanzkraft - 80 kN
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84678900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310342885
Sonepar Artikelnummer
120990978
Hersteller Artikelnummer
50342886
Hersteller Typ
50342886
Hersteller Artikel Nr.:
50342886
Betätigungsart:
hand-hydraulisch
Stanzkraft:
80 kN
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
2.920 kg
Ideal für schnelles, frontales Stanzen von Gehäusen. Kompakte Bauform. Handhydraulik-Stanze mit geradem Kopf. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundlocher bis ISO 63 (Durchmesser 64 mm ). Ohne Koffer und Zubehör.


