KLAUKE - Hand-Schneidwerkzeug f. Al- und Cu-Kabel bis d:26 mm, Länge 350-520 mm stufenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1051
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 26 mm
Max. Kabelquerschnitt - 240 mm²
Gesamtlänge - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078001335
Sonepar Artikelnummer
120360010
Hersteller Artikelnummer
K1051
Hersteller Typ
K1051
Hersteller Artikel Nr.:
K1051
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
26 mm
Max. Kabelquerschnitt:
240 mm²
Gesamtlänge:
520 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
1.400 kg


