Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis d: 100 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis d: 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1041

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 100 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 630 mm²

  • Gesamtlänge - 870 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078458368

Sonepar Artikelnummer

120517769

Hersteller Artikelnummer

K1041

Hersteller Typ

K1041

Hersteller Artikel Nr.:

K1041

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

100 mm

Max. Kabelquerschnitt:

630 mm²

Gesamtlänge:

870 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

6.500 kg

Für mehrdrähtige und feindrähtige Erd-, Kunststoff- und Gummikabel. Zweihandbedienung. Kraftsparendes 2-Stufen-Ratschensystem. Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht.