Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis d: 14 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis d: 14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K100

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 14 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²

  • Gesamtlänge - 280 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078034326

Sonepar Artikelnummer

120992701

Hersteller Artikelnummer

K100

Hersteller Typ

K100

Hersteller Artikel Nr.:

K100

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

14 mm

Max. Kabelquerschnitt:

50 mm²

Gesamtlänge:

280 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.440 kg

Optimales Schneidwerkzeug für fein- und mehrdrähtige Kabel. Kurze Bauform. Zweihandbedienung.