Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis d: 26 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis d: 26 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1011

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 26 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 240 mm²

  • Gesamtlänge - 570 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078034333

Sonepar Artikelnummer

120992702

Hersteller Artikelnummer

K1011

Hersteller Typ

K1011

Hersteller Artikel Nr.:

K1011

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Zweihand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

26 mm

Max. Kabelquerschnitt:

240 mm²

Gesamtlänge:

570 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Ja

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

1.800 kg

Schneidkopf vor Ort austauschbar. Für mehr- und feindrähtige Leiter. Zweihandbedienung. Gute Hebelübersetzung. Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht. Angerauhte Handgriffe für sicheres Arbeiten.