Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis d: 50 mm.

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis d: 50 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1062

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 625 mm²

  • Gesamtlänge - 280 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078037204

Sonepar Artikelnummer

120517736

Hersteller Artikelnummer

K1062

Hersteller Typ

K1062

Hersteller Artikel Nr.:

K1062

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

52 mm

Max. Kabelquerschnitt:

625 mm²

Gesamtlänge:

280 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.840 kg

Für mehrdrähtige Erd-, Kunststoff- und Gummikabel. Leichte Bauform bei großer Schneidleistung. Einhandbedienung. Kraftsparendes 2 Stufen Ratschensystem. Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht. Handgriffe mit Abgleitschutz.