Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hand-Schneidwerkzeug für d: bis 8 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hand-Schneidwerkzeug für d: bis 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K118

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 16 mm²

  • Gesamtlänge - 165 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078779104

Sonepar Artikelnummer

120359212

Hersteller Artikelnummer

K118

Hersteller Typ

K118

Hersteller Artikel Nr.:

K118

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

12 mm

Max. Kabelquerschnitt:

16 mm²

Gesamtlänge:

165 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.163 kg

Handliche Bauform mit hoher Schneidleistung. Hervorragendes Schneidwerkzeug für Massiv-, mehr-, fein- und feinstdrähtige Kabel z.B. nach VDE 0295. Klasse 1,2.,5 und 6. Optimale Schneidleistung durch spezielle Schneidprofile. Zwei Schneidprofile für kleine und große Kabelabmessungen für hohen Anwenderkomfort. Einhandbedienung. Für Cu Massivleiter Klasse 1 bis 10 mm² (max. Durchmesser 4 mm). Für Cu mehrdrähtige Leiter Klasse 2 bis 16 mm² (max. Durchmesser 5 mm). Für Al mehrdrähtige Leiter Klasse 2 bis 25 mm² (max. Durchmesser 10 mm). Für Cu fein- und feinstdrähtige Kabel Klasse 5 und 6 bis 50 mm² (max. Durchmesser 12 mm).