Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hand-Schneidwerkzeug K 102 für d: bis 20 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hand-Schneidwerkzeug K 102 für d: bis 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K102

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 20 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 150 mm²

  • Gesamtlänge - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078037181

Sonepar Artikelnummer

120517735

Hersteller Artikelnummer

K102

Hersteller Typ

K102

Hersteller Artikel Nr.:

K102

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

20 mm

Max. Kabelquerschnitt:

150 mm²

Gesamtlänge:

200 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.350 kg

Optimales Schneidwerkzeug für fein- und feinstdrähtige Cu-Kabel nach VDE 0295 Klasse 5+6. Handgriffe mit Abgleitschutz.