KLAUKE - Handhydraulik-Stanze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52033843
Betätigungsart - hand-hydraulisch
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84678900
Gewicht - 5.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078653183
Sonepar Artikelnummer
120354882
Hersteller Artikelnummer
52033843
Hersteller Typ
52033843
Hersteller Artikel Nr.:
52033843
Betätigungsart:
hand-hydraulisch
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
5.700 kg
Der flexible Kopf ermöglicht universellen Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen. Dreh- und Schwenkbar. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundlocher bis ISO 63 (Durchmesser 64mm). Lieferumfang: Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 auf Durchmesser 19 mm, 122 mm (52042827), HSS Co5 Stufenbohrer (52049371), Distanzbuchse, kurz (50032488), Kunststoffkoffer.


