KLAUKE - Handhydraulik-Stanzensatz 90° ISO 16 - 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52034233
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82073010
Gewicht - 6.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078640770
Sonepar Artikelnummer
120259178
Hersteller Artikelnummer
52034233
Hersteller Typ
52034233
Hersteller Artikel Nr.:
52034233
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
6.300 kg
Bestehend aus Handhydrauklikstanze mit flexiblem Kopf, Slug Buster Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16/20/25/32/40, Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 auf Durchmesser 19 mm, 122 mm (52042827), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19,0 x 105 mm (50318721), Distanzbuchse, kurz (50032488), HSS Co5 Stufenbohrer (52049371), Kunststoffkoffer (Kunststoffkoffer).


