KLAUKE - Handpumpe 767, Hydraulik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50132849
Ausführung/Betätigung - hydraulische Fußpumpe
Nenndruck - 460 bar
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84132000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310132844
Sonepar Artikelnummer
120990838
Hersteller Artikelnummer
50132849
Hersteller Typ
50132849
Hersteller Artikel Nr.:
50132849
Ausführung/Betätigung:
hydraulische Fußpumpe
Nenndruck:
460 bar
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84132000
Gewicht:
2.360 kg


