KLAUKE - Hartschalenkoffer, schwarz, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL865L
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Nein
Höhe - 508 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078857598
Sonepar Artikelnummer
120992839
Hersteller Artikelnummer
KL865L
Hersteller Typ
KL865L
Hersteller Artikel Nr.:
KL865L
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
508 mm
Breite:
362 mm
Tiefe:
214 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
5.200 kg


