KLAUKE - Hartschalenkoffer, schwarz, leer.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL855L
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Nein
Höhe - 490 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078857581
Sonepar Artikelnummer
121373959
Hersteller Artikelnummer
KL855L
Hersteller Typ
KL855L
Hersteller Artikel Nr.:
KL855L
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
490 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
188 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
4.500 kg


