Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hitzeschutzdecke, 1,20 m x 0,90 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hitzeschutzdecke, 1,20 m x 0,90 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HSD2

  • Länge - 1200 mm

  • Breite - 900 mm

  • Stärke - 1 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078345453

Sonepar Artikelnummer

121373944

Hersteller Artikelnummer

HSD2

Hersteller Typ

HSD2

Hersteller Artikel Nr.:

HSD2

Länge:

1200 mm

Breite:

900 mm

Stärke:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.230 kg

Zubehör für akkuhydraulisches Sicherheitsschneidgerät. 1,20 m x 0,90 m