Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hitzeschutzdecke, 1,80 m x 1,80 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hitzeschutzdecke, 1,80 m x 1,80 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HSD1

  • Länge - 1800 mm

  • Breite - 1800 mm

  • Stärke - 1 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078345446

Sonepar Artikelnummer

121373943

Hersteller Artikelnummer

HSD1

Hersteller Typ

HSD1

Hersteller Artikel Nr.:

HSD1

Länge:

1800 mm

Breite:

1800 mm

Stärke:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

3.750 kg

Zubehör für akkuhydraulisches Sicherheitsschneidgerät. 1,80 m x 1,80 m