Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Holz-Gliedermaßstab, 2 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Holz-Gliedermaßstab, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL402

  • Werkstoff - Holz

  • Länge - 2 m

  • Anzahl der Glieder - 10

  • Genauigkeit - 1 mm/m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587341

Sonepar Artikelnummer

120992809

Hersteller Artikelnummer

KL402

Hersteller Typ

KL402

Hersteller Artikel Nr.:

KL402

Werkstoff:

Holz

Länge:

2 m

Anzahl der Glieder:

10

Genauigkeit:

1 mm/m

Breite:

16 mm

Metrische Teilung:

Ja

Imperiale Teilung:

Nein

Mit Tiefenmesser:

Nein

Gewicht:

126 g

Genauigkeitsklasse:

1

PEFC-Prüfung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90178010

Gewicht:

0.130 kg

Weiß/gelb, Gliederzahl 10.