Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - HSS-Bi-Metall Lochsägen, 140 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - HSS-Bi-Metall Lochsägen, 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50191837

  • Durchmesser - 139.7 mm

  • Schnitttiefe - 41.3 mm

  • Randversenker - Nein

  • Geeignet für Gipskarton - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310191834

Sonepar Artikelnummer

120990859

Hersteller Artikelnummer

50191837

Hersteller Typ

50191837

Hersteller Artikel Nr.:

50191837

Durchmesser:

139.7 mm

Schnitttiefe:

41.3 mm

Randversenker:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Nein

Aufnahmesystem:

Steckachse

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6.4 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Ja

Geeignet für Messing:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Ja

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82029980

Gewicht:

0.550 kg

Vibrationsreduktion und hohe Rundlaufgenauigkeit durch dicke Rückenplatte. Positive Verzahnung gewährleistet einfachen, präzisen Schnitt. Kühlungsschlitze sorgen für geringe Wärmeentwicklung. Positive, variable Schränkung der Zähne gewährleistet einfaches, schnelles Sägen. Mit variabler Verzahnung. Max. Schnitttiefe 41.3 mm. Härte der Zähne Rc 65-68. Schneidet Stahlblech, Gußeisen, Messing, Aluminium, Glasfaser, Holz und Kunststoff. Aufnahmeschaft nicht im Lieferumfang enthalten, bitte getrennt bestellen.