KLAUKE - Hülse für Sektorleiter, 120mm², Normalausführung, für 3-Leiter-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VHR1203
Leiter-Form - sektorförmig 120°
Nennquerschnitt - 120 mm²
Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078008471
Sonepar Artikelnummer
120259144
Hersteller Artikelnummer
VHR1203
Hersteller Typ
VHR1203
Hersteller Artikel Nr.:
VHR1203
Leiter-Form:
sektorförmig 120°
Nennquerschnitt:
120 mm²
Länge geeignet für:
Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.005 kg


