KLAUKE - Hülse für Sektorleiter, 150mm², Normalausführung, für 3-Leiter-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VHR1503
Leiter-Form - sektorförmig 120°
Nennquerschnitt - 150 mm²
Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078462013
Sonepar Artikelnummer
120259145
Hersteller Artikelnummer
VHR1503
Hersteller Typ
VHR1503
Hersteller Artikel Nr.:
VHR1503
Leiter-Form:
sektorförmig 120°
Nennquerschnitt:
150 mm²
Länge geeignet für:
Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.006 kg


