KLAUKE - Hülse für Sektorleiter, 240mm², Normalausführung, für 4-Leiter-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VHR2404
Leiter-Form - sektorförmig 90°
Nennquerschnitt - 240 mm²
Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078475921
Sonepar Artikelnummer
120258964
Hersteller Artikelnummer
VHR2404
Hersteller Typ
VHR2404
Hersteller Artikel Nr.:
VHR2404
Leiter-Form:
sektorförmig 90°
Nennquerschnitt:
240 mm²
Länge geeignet für:
Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.009 kg


