Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hülse für Sektorleiter, 35mm², DIN Ausf., für 3-Leiter-Kabel

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hülse für Sektorleiter, 35mm², DIN Ausf., für 3-Leiter-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VHD353

  • Leiter-Form - sektorförmig 120°

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung

  • Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078015509

Sonepar Artikelnummer

120259163

Hersteller Artikelnummer

VHD353

Hersteller Typ

VHD353

Hersteller Artikel Nr.:

VHD353

Leiter-Form:

sektorförmig 120°

Nennquerschnitt:

35 mm²

Länge geeignet für:

Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung

Oberflächenschutz:

galvanisch verzinnt

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.001 kg

Für DIN Presskabelschuhe und Verbinder. Zum einfachen Runddrücken von 3-Leiter-Kabeln (120° Winkel). Verhindert das Aufspleissen der Sektorleiter beim Runddrücken. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.