KLAUKE - Hülse für Sektorleiter, 35mm², Normalausführung, für 3-Leiter-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VHR353
Leiter-Form - sektorförmig 120°
Nennquerschnitt - 35 mm²
Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078008433
Sonepar Artikelnummer
120259140
Hersteller Artikelnummer
VHR353
Hersteller Typ
VHR353
Hersteller Artikel Nr.:
VHR353
Leiter-Form:
sektorförmig 120°
Nennquerschnitt:
35 mm²
Länge geeignet für:
Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.001 kg


