KLAUKE - Hülse für Sektorleiter, 50mm², Normalausführung, für 4-Leiter-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VHR504
Leiter-Form - sektorförmig 90°
Nennquerschnitt - 50 mm²
Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078047722
Sonepar Artikelnummer
120259149
Hersteller Artikelnummer
VHR504
Hersteller Typ
VHR504
Hersteller Artikel Nr.:
VHR504
Leiter-Form:
sektorförmig 90°
Nennquerschnitt:
50 mm²
Länge geeignet für:
Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.002 kg


