Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hülse für verdichtete Leiter, 35mm², Normalausführung

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hülse für verdichtete Leiter, 35mm², Normalausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VHR35

  • Leiter-Form - rund

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung

  • Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078008334

Sonepar Artikelnummer

120259130

Hersteller Artikelnummer

VHR35

Hersteller Typ

VHR35

Hersteller Artikel Nr.:

VHR35

Leiter-Form:

rund

Nennquerschnitt:

35 mm²

Länge geeignet für:

Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung

Oberflächenschutz:

galvanisch verzinnt

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.001 kg

Für mehrdrähtige. verdichtete Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Ermöglicht die Nutzung der Klauke Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung bei verdichteten Leitern. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.