KLAUKE - Hydr.Stanze m.Fusspumpe, Schlauch & Zyl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52084941
Betätigungsart - Fußpumpe
Stanzkraft - 110 kN
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310250975
Sonepar Artikelnummer
121152152
Hersteller Artikelnummer
52084941
Hersteller Typ
52084941
Hersteller Artikel Nr.:
52084941
Betätigungsart:
Fußpumpe
Stanzkraft:
110 kN
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
16.498 kg
Hydraulische Stanze mit Fusspumpe, Schlauch und Zylinder


