KLAUKE - Hydr.Stanze m.Handpumpe, Schlauch & Zyl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52084920
Betätigungsart - hand-hydraulisch
Stanzkraft - 110 kN
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310159063
Sonepar Artikelnummer
121152151
Hersteller Artikelnummer
52084920
Hersteller Typ
52084920
Hersteller Artikel Nr.:
52084920
Betätigungsart:
hand-hydraulisch
Stanzkraft:
110 kN
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
7.813 kg
Hydraulische Stanze mit Handpumpe, Schlauch und Zylinder


