KLAUKE - Hydraulik-Fußpumpe 1725

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50313533
Ausführung/Betätigung - hydraulische Fußpumpe
Nenndruck - 460 bar
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84138100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310313533
Sonepar Artikelnummer
120990960
Hersteller Artikelnummer
50313533
Hersteller Typ
50313533
Hersteller Artikel Nr.:
50313533
Ausführung/Betätigung:
hydraulische Fußpumpe
Nenndruck:
460 bar
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84138100
Gewicht:
4.730 kg


