Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hydraulik Stanze 90°

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hydraulik Stanze 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50337866

  • Stanzkraft - 80 kN

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 84678900

  • Gewicht - 3.780 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310337867

Sonepar Artikelnummer

121413500

Hersteller Artikelnummer

50337866

Hersteller Typ

50337866

Hersteller Artikel Nr.:

50337866

Stanzkraft:

80 kN

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

3.780 kg

Ideal für schnelles, frontales Stanzen von Gehäusen. Sehr flexibel einsetzbar durch drehbaren Kopf um 180°. Kompakte Bauform. Handhydraulik-Stanze mit 90° Kopf. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundlocher bis ISO 63 (Durchmesser 64 mm). Ohne Koffer und Zubehör.