KLAUKE - Hydraulik-Stanze Quick Draw 90™ 7904E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50342991
Betätigungsart - hand-hydraulisch
Stanzkraft - 80 kN
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84678900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310342991
Sonepar Artikelnummer
120990979
Hersteller Artikelnummer
50342991
Hersteller Typ
50342991
Hersteller Artikel Nr.:
50342991
Betätigungsart:
hand-hydraulisch
Stanzkraft:
80 kN
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
4.800 kg
Ideal für schnelles, frontales Stanzen von Gehäusen, Sehr flexibel einsetzbar durch drehbaren Kopf um 180°. Kompakte Bauform. Handhydraulik-Stanze mit 90° Kopf. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundlocher bis ISO 63 (Durchmesser 64 mm).


