KLAUKE - Hydraulik-Zylinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50170910
Stanzkraft - 110 kN
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84139100
Gewicht - 2.840 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310170914
Sonepar Artikelnummer
120990842
Hersteller Artikelnummer
50170910
Hersteller Typ
50170910
Hersteller Artikel Nr.:
50170910
Stanzkraft:
110 kN
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84139100
Gewicht:
2.840 kg
Zubehör für Hydraulikstanze. Hydraulik-Zylinder 746


