Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hydrauliköl, Spezial

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hydrauliköl, Spezial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T15

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Schutz/Schmierung

  • Inhalt - 5000 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078031271

Sonepar Artikelnummer

120993104

Hersteller Artikelnummer

T15

Hersteller Typ

T15

Hersteller Artikel Nr.:

T15

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Schutz/Schmierung

Inhalt:

5000 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Nein

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Nein

Schnell trocknend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

27101983

Gewicht:

4.500 kg

Für sämtliche Hydraulikpumpen, Ausnahme: Sicherheitsschneidgeräte. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. 5 l Kanister.