KLAUKE - Hydraulikschlauch 1/4 x 10 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50377299
Ausführung - Hydraulikschlauch
Innendurchmesser - 6.4 mm
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 40092200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310377290
Sonepar Artikelnummer
120991014
Hersteller Artikelnummer
50377299
Hersteller Typ
50377299
Hersteller Artikel Nr.:
50377299
Ausführung:
Hydraulikschlauch
Innendurchmesser:
6.4 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
40092200
Gewicht:
1.890 kg
Einsetzbar für Hydraulik-Fußpumpe 1725. Gefüllt mit Hydrauliköl, Durchmesser 6,4mm, Länge 3m.


