Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hydraulikschlauch, 10m, ölbefüllt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hydraulikschlauch, 10m, ölbefüllt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HSOEL10

  • Ausführung - Hydraulikschlauch

  • Schlauchlänge - 10 m

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40092200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078772051

Sonepar Artikelnummer

120992645

Hersteller Artikelnummer

HSOEL10

Hersteller Typ

HSOEL10

Hersteller Artikel Nr.:

HSOEL10

Ausführung:

Hydraulikschlauch

Schlauchlänge:

10 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40092200

Gewicht:

4.800 kg

Zum Anschluss an die akkuhydraulische Pumpe AHP 700-L. Länge: 10m