Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hydraulikschlauch, 2m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hydraulikschlauch, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HS22

  • Ausführung - Hydraulikschlauch

  • Schlauchlänge - 2 m

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39173100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078037051

Sonepar Artikelnummer

120992637

Hersteller Artikelnummer

HS22

Hersteller Typ

HS22

Hersteller Artikel Nr.:

HS22

Ausführung:

Hydraulikschlauch

Schlauchlänge:

2 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173100

Gewicht:

0.800 kg

Für hydraulische Press- und Schneidsysteme und Pumpen. Zum Anschluss an die Hydraulikpumpen FHP 2, PHD 2, EHP 2, EHP 3, EHP 4, HK12/2 EL, HK 25/2 EL, AS 65 FHP, AS 105 FHP, HK 25/2, HK 45. Länge: 2m