Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hydraulikschlauch, 2m, ölbefüllt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hydraulikschlauch, 2m, ölbefüllt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HSOEL2

  • Ausführung - Hydraulikschlauch

  • Schlauchlänge - 2 m

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39173100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078771955

Sonepar Artikelnummer

120992646

Hersteller Artikelnummer

HSOEL2

Hersteller Typ

HSOEL2

Hersteller Artikel Nr.:

HSOEL2

Ausführung:

Hydraulikschlauch

Schlauchlänge:

2 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173100

Gewicht:

1.600 kg

Zum Anschluss an die akkuhydraulische Pumpe AHP 700-L. Länge: 2m