Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hydraulikschlauch, 3,0 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hydraulikschlauch, 3,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90525159

  • Ausführung - Hydraulikschlauch

  • Innendurchmesser - 6.4 mm

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 40092200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310525158

Sonepar Artikelnummer

121231079

Hersteller Artikelnummer

90525159

Hersteller Typ

90525159

Hersteller Artikel Nr.:

90525159

Ausführung:

Hydraulikschlauch

Innendurchmesser:

6.4 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

40092200

Gewicht:

1.140 kg

Zubehör, einsetzbar für Pumpe 1724.